Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Long Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Rollensatz für Zusatzzufuhr (langlebiges Produkt, in der Regel nicht erforderlich)
Xerox Rollensatz für Zusatzzufuhr (langlebiges Produkt, in der Regel nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1002-9056734
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     116R00037
EAN/GTIN:
     0095205041040
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Xerox - Long Life - original - Walzenkit für Bypass-Schacht - für VersaLink B625/DN, B625/YDN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
31 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
281 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Patronenleistung
Long Life
Verbrauchsmaterialtyp
Walzenkit für Bypass-Schacht
Ergiebigkeit
Bis zu 400000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink B625/DN, B625/YDN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.