Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC WR-C2131-6G Gehäuse für Speicherlaufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9056769
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     4250273425505
Der FANTEC WR-C2131-6G Laufwerkskäfig wurde entwickelt, um die Speicherkapazität und Zuverlässigkeit Ihres Systems zu verbessern. Diese hochwertige Speicherlösung unterstützt sowohl 2,5"- als auch 3,5"-HDD/SSD-Laufwerke und bietet Flexibilität für verschiedene Speicheranforderungen. Durch die Unterstützung von Serial ATA-600- und SAS 3.0-Schnittstellen wird eine schnelle und effiziente Datenübertragung gewährleistet, wodurch sie sich für intensive Datenspeicheranwendungen eignet. Ein 80-mm-Lüfter sorgt dafür, dass Ihre Laufwerke bei optimaler Temperatur bleiben, was ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit verlängert. Darüber hinaus ermöglicht die Hot-Swap-Fähigkeit des Käfigs den einfachen Austausch von Laufwerken, ohne dass das System heruntergefahren werden muss, was einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Einhaltung von Plug-and-Play-Standards in Verbindung mit RAID-Unterstützung und LED-Anzeigen machen diesen Laufwerkskäfig zu einer intelligenten Ergänzung für jede Einrichtung, die verbesserten Datenschutz und eine einfache Überwachung des Laufwerkstatus bietet.
FANTEC WR-C2131-6G - Gehäuse für Speicherlaufwerke - SAS/SATA (6G) Backplane für 3 x 3,5"/2,5" HDD/SSD mit Lüfter - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Lüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 3.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, 80-mm-Lüfter, RAID-Support
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
1.15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
28 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
1.45 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
3 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Schnittstellen
3 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Backplane
Einschübe
3 x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibles Schaltfeld
2 x intern 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.