Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T9 MU-PG2T0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PG2T0B 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9056794
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PG2T0B/EU
EAN/GTIN:
     8806094914689
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung T9 MU-PG2T0B - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
122 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, Fallschutz auf Beton aus bis zu 3 m Höhe
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel ¦ USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, RCM, BIS, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2000 MB/s
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Android, Windows
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.