Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung MZ-V9P1T0 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-9068266
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V9P1T0GW
EAN/GTIN:
     8806094594645
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0GW - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0 - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
24.3 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.2 mm
Gewicht
28 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
1 GB Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, Schlafmodus, NVMe 2.0, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 600 TBW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 1667
Verpackungsdetails
Box
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.4 Watt (Lesen) ¦ 5 Watt (Schreiben) ¦ 50 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7450 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1550000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
1200000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Samsung Magician Software
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.