Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XD7P Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9068331
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXDZDRJJ7T68
EAN/GTIN:
     8592978531287
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Solid-State-Laufwerke der KIOXIA XD7P-Serie kombinieren Hochgeschwindigkeitsleistung, robuste Sicherheitsfunktionen und Umweltverträglichkeit, um die Anforderungen moderner Computerumgebungen zu erfüllen. Mit einem Formfaktor von E1.S 9,5 mm bietet sie eine kompakte und dennoch leistungsstarke Speicherlösung, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Die PCI Express 5.0 (NVMe)-Schnittstelle des Laufwerks sorgt für schnelle Datenübertragungsraten, die bis zu 7200 MBps erreichen, was die Systemeffizienz und Produktivität deutlich erhöht. Die KIOXIA XD7P-Serie wurde für den zuverlässigen Betrieb in einem breiten Temperaturbereich und für eine Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 % RH entwickelt und ist somit für anspruchsvolle Betriebsbedingungen geeignet. Darüber hinaus bietet das selbstverschlüsselnde Laufwerk (SED) mit Hardware-Verschlüsselung einen hervorragenden Schutz für sensible Daten und ist damit eine vertrauenswürdige Wahl für sicherheitsbewusste Anwender. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 2.000.000 Stunden ist dieses Solid-State-Laufwerk auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet sowohl Zuverlässigkeit als auch Sorgenfreiheit.
KIOXIA XD7P Series - SSD - verschlüsselt - 7680 GB - intern - E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm) - PCI Express 5.0 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Breite
33.75 mm
Tiefe
118.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7680 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Stromversorgung
Energieverbrauch
12 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (bereit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7200 MBps (lesen)/ 4800 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,63*
€ 1.619,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,64*
€ 1.609,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,75*
€ 1.574,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,62*
€ 1.537,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,02*
€ 1.485,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.