Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-RAID MIRROR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9068431
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHH2H-036T-MBAAD
EAN/GTIN:
     0718037898919
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte SanDisk Professional G-RAID MIRROR definiert Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Profis und Enthusiasten gleichermaßen neu. Mit ihrer Thunderbolt 3-Schnittstelle liefert sie eine beeindruckende Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s und sorgt dafür, dass große Dateien und datenintensive Anwendungen problemlos verarbeitet werden können. Das 2-Bay-RAID-Array des Geräts mit RAID 1+0, RAID ready und einem RAID-Switch bietet vielseitige Speicherlösungen, die auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten sind, egal ob es um Geschwindigkeit, Datenredundanz oder beides geht. Das G-RAID MIRROR ist mit seinen Funktionen und einem PRO-BLADE SSD Mag-Steckplatz auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und damit die ideale Wahl für die Speicherung kritischer Daten. Die Kompatibilität mit Apple Time Machine und die Unterstützung von Daisy-Chaining bieten zudem nahtlose Backup-Lösungen und die Möglichkeit, die Speicherkapazität zu erweitern. Ob für den professionellen Einsatz oder die private Datenverwaltung, das SanDisk Professional G-RAID MIRROR ist eine hervorragende Wahl.
SanDisk Professional G-RAID MIRROR - Festplatte - Enterprise - 36 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.31 cm
Tiefe
21.006 cm
Höhe
10.312 cm
Gewicht
3.141 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
36 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), RAID 1+0 - werkseitig konfiguriert, kompatibel mit Apple Time Machine, RAID bereit, Daisy-Chaining, Enterprise Class, PRO-BLADE SSD Mag Steckplatz, RAID Switch, 2-Bay RAID Array
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3 - farbcodiert - extern
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
40 Gbps (Thunderbolt 3)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
260 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
Thunderbolt 3 (lesen): 260 MB/s ¦ Thunderbolt 3 (schreiben): 250 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Enterprise
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple iOS 14 oder höher, Apple MacOS 11 oder später
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.168,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,14*
€ 1.524,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,29*
€ 1.521,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,39*
€ 1.487,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,04*
€ 1.450,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,29*
€ 1.390,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.