| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9069951 Herst.-Nr.: 1T02Z20NL0 EAN/GTIN: 0632983073612 |
| |
|
| | |
| Das Kyocera TK 5425K Toner-Kit ist eine wesentliche Komponente für Ihre Laserdruckanforderungen und bietet eine Mischung aus Zuverlässigkeit und hoher Leistung. Mit einem großzügigen Arbeitszyklus von 20.000 Seiten erfüllt es die Anforderungen sowohl von Büroumgebungen mit hohem Druckaufkommen als auch von Einzelanwendern, die professionelle Druckqualität wünschen. Als Original-Verbrauchsmaterial von Kyocera gewährleistet es die Kompatibilität mit Ihrem Drucker und sorgt für einen reibungslosen Betrieb und höchste Druckqualität. Egal, ob Sie Geschäftsberichte, Marketingmaterialien oder andere Dokumente drucken, die gestochen scharfe, klare Texte und Grafiken erfordern - der Kyocera TK 5425K liefert jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Kyocera TK 5425K - Schwarz - original - Tonersatz - für TASKalfa PA4500ci Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersatz | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera TASKalfa PA4500ci |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, original-toner kyocera schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |