Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA34VCNV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9083545
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04A0-B02370
EAN/GTIN:
     4711387206393
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS ProArt PA34VCNV - LED-Monitor - gebogen - 86.6 cm (34.1") - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.6 cm (34.1")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS ProArt Calibration technology, Low Blue Light-Technologie, ProArt Palette, Delta E=2-Farbgenauigkeit, QuickFit Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2325 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 135 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (3800R)
HDR-Format
HDR10
Farbraum
100% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
26.9 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
44 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Adobe Creative Cloud (3-Monats-Mitgliedschaft)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 9.17 cm - Höhe: 36.97 cm - Gewicht: 7.8 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 56.92 cm - Gewicht: 10.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
1.08 m
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
16.3 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,66*
€ 713,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,34*
€ 701,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,63*
€ 694,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.