Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-SD240GBM1X-EV Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Cisco UCS-SD240GBM1X-EV Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9089960
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD240GBM1X-EV=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - SSD - Enterprise Value - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.