Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi7000G Republic of Gamers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9112880
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49369
EAN/GTIN:
     0023942493693
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Setzen Sie mit der Verbatim Vi7000G M.2 PCIe NVMe SSD unvergleichliche Geschwindigkeit und extreme Leistung frei. Die Vi7000G wurde für Gamer und Hochleistungsnutzer entwickelt und ist das ultimative Upgrade für Ihr Gaming-Rig oder Ihre Konsole. Da die Vi7000 mit PlayStation 5 kompatibel ist, können Sie PS5-Spiele direkt auf dem Laufwerk speichern und spielen. Die Vi7000G ist mit PCIe-Generation-4-Technologie ausgestattet und bietet beispiellose Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.700 MB/s. Mit Lese-IOPS von bis zu 800.000 und Schreib-IOPS von bis zu 1.000.000 bewältigt diese SSD selbst die anspruchsvollsten Anwendungen und Spiele mit Leichtigkeit.
Verbatim Vi7000G - Republic of Gamers - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
23 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.8 mm
Gewicht
38.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Externer DRAM-Puffer, kompatibel mit PlayStation
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, EAC, UKCA
Verpackungsdetails
Einzelhandelsverpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 98% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
95 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 6400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
925000 IOPS
4 KB Random Write
950000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.