Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo CM893a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A89423 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Lenovo 4XB7A89423 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-9148812
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A89423
EAN/GTIN:
     0889488703982
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo CM893a Solid State Drive bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit und ist damit die ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige Speicherlösung suchen. Mit einer Kapazität von 1,92 TB bietet es reichlich Platz für Ihre Daten, während die S.M.A.R.T.-konformen Standards und die Samsung V6 128-Layer-TLC-NAND-Technologie für Langlebigkeit und effizienten Betrieb sorgen. Die hohe Datenübertragungsrate von 600 MB/s in Kombination mit dem geringen Stromverbrauch und den fortschrittlichen Verschlüsselungsfunktionen macht sie zu einer intelligenten Wahl, um die Leistung und Sicherheit Ihres Systems zu verbessern. Ob für intensive Lesevorgänge oder sichere Datenspeicherung, die Lenovo CM893a wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Computerumgebungen gerecht zu werden.
Lenovo CM893a - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SR250 V2; SR630 V2; SR645 V3; SR650 V2; SR665 V3; SR860 V2; ST250 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Samsung V6 128-layer TLC V-NAND, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.2 Watt (Lesen) ¦ 3.2 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
40 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
97000 IOPS
4 KB Random Write
31000 IOPS
SSD-Leistung
3504 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 V3 7D9C (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 V3 7D9A (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5"), 7Z75 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,60*
€ 1.360,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,44*
€ 1.352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,05*
€ 1.323,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,04*
€ 1.292,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,48*
€ 1.234,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.