Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi560 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9148876
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49365
EAN/GTIN:
     0023942493655
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die internen SSDs Verbatim SATA III M.2 2280 können die Leistung Ihres Systems neu beleben. Sie sind mit 3D-NAND-Technologie ausgestattet und eignen sich perfekt für die Aufrüstung von einer Festplatte oder einem weniger aktuellen SSD-Laufwerk. Das Vi560-Laufwerk verfügt über einen neuartigen Controller, der eine höhere Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bietet.
Verbatim Vi560 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.