Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRG-X120 Konferenzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9154168
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRG-X120BC/4KL
EAN/GTIN:
     8592978516741
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
kamera für videokonferenz
Die vielseitige, ferngesteuerte PTZ-Kamera SRG-X120 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen - von Klassenzimmern und Konferenzräumen bis hin zu medizinischen Umgebungen. Der 1/2,5-Typ Exmor R CMOS-Sensor der Kamera erfasst Bilder mit einer Auflösung von bis zu 4K mit hervorragender Empfindlichkeit, sehr geringem Rauschen und satter, natürlicher Farbwiedergabe. Ergänzt wird er durch das integrierte hochauflösende 12fach-Zoomobjektiv, das einen großen 70-Grad-Weitwinkel bietet, um jeden Blickwinkel zu erfassen. Die High-Speed-Bewegung während des Preset-Recalls erfasst jede Bewegung des Sprechers, während die Picture Freeze-Funktion bei Übergängen sicherstellt, dass Ihr Publikum nicht durch schnelle Kamerabewegungen gestört wird. Die PTZ-Motion-Sync-Funktion ermöglicht die sanfte Überblendung separater Schwenk-, Neige- und Zoom-Bewegungen für nahtlose, professionell wirkende Übergänge.
Sony SRG-X120 - Konferenzkamera - PTZ - Turret - Farbe (Tag&Nacht) - 8,5 MP - 3840 x 2160 - motorbetrieben - 1700 TVL - Audio - HDMI, 3G-SDI - LAN - H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
15.84 cm
Tiefe
20.02 cm
Höhe
17.75 cm
Gewicht
1.8 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp
Deckenmontage
Audioformate
AAC-LC
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 Deckenhalterungen, Drahtseil, 9 Schrauben M3 x 8, Schrauben M2.6 x 6, Befestigungsplatte für HDMI-Kabel, Netzteil
Kennzeichnung
IEEE 802.3at, IEC 60130-10, JEIDA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil 25.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale
256 voreingestellte Positionen, 100 voreingestellte Positionen, Picture Freeze Preset, PTZ Motion Sync, Visibility Enhancer, Bildstabilisierung, Bilddrehung, Picture Setting File, Flicker Cancel, Standbymodus, Remote-Standby, Auto ICR
Belichtungsbereich
1/1 Sek - 1/10000 Sek
Digital-Video-Format
H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 360
Mindestbeleuchtung
1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)
1700
Video-Modi
2160/29.97p, 2160/25p, 2160/23.98p, 1080/59.54p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Bildrate (max.)
59.94 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTCP, RTSP, UPnP
Video
HDMI, 3G-SDI
Steuerungsschnittstelle
VISCA
Netzwerkschnittstelle
LAN
Bildsensor
Typ
8,5 MP Exmor R CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Schwenken
Bereich (Grad)
-170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 300
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ HDMI-Ausgang ¦ 3G-SDI ¦ Seriell RS-422 ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
12 x
Brennweite
4.4 mm - 52.8 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende
F/2.0-3.7
Horizontales Blickfeld (Grad)
70
Min. Fokussierungsabstand
8 cm
Kippen
Bereich (Grad)
-20 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 126
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,13*
€ 2.112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,97*
€ 2.111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,02*
€ 2.099,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,22*
€ 2.091,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,83*
€ 2.082,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.