Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9209870
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     461854
EAN/GTIN:
     5420079900943
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der IRIS IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex bietet eine Kombination aus hochwertiger Bildgebung, vielseitiger Dokumentenverarbeitung und der Freiheit der drahtlosen Konnektivität. Dieser kompakte Scanner bietet eine automatische Duplexfunktion, mit der Benutzer mühelos beide Seiten eines Dokuments scannen können, was die Effizienz und Produktivität steigert. Mit einer Farbtiefe von 24 Bit und einer Auflösung von bis zu 1.200 DPI ist sichergestellt, dass jeder Scan lebendig und detailliert ist. Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs - sein geringes Gewicht und seine Wi-Fi-Fähigkeit machen ihn zum perfekten Begleiter für die Erfassung all Ihrer Dokumente. Von Visitenkarten bis hin zu Briefen ist der IRIS IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex Ihre Lösung für alle Ihre Scananforderungen und bietet Flexibilität und Leistung in einem tragbaren Paket.
IRIS IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - max. Tastweite: 21.6" - A4/Letter - 600 dpi - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - USB, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB, Wi-Fi
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Tastweite
21.6"
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 279.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierpapier
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Readiris
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Android, IOS
Details der Systemanforderungen
Windows 10/11 - RAM 512 MB - HD 1 GB ¦ macOS Sierra 10.12 oder später - RAM 512 MB - HD 1 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dB
Batterie
Eingebauter Akku
1 x Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
180 Seiten
Scanner
Produktzertifizierungen
ICA, TWAIN, WIA
Kapazität
500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi
Scangeschwindigkeit
4 Sek./Scan
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Seiten/Min. - Farbe - 1200 dpi ¦ 30 Bilder/Min. - Farbe - 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scan Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
600 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.5 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
16.6 cm
Transportgewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.