Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS IRIScan Anywhere 6 Wifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9209882
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     461855
EAN/GTIN:
     5420079900950
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
IRIS IRIScan Anywhere 6 Wifi - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - max. Tastweite: 21.6" - A4/Letter - 600 dpi - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - USB, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB, Wi-Fi
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Tastweite
21.6"
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 279.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierpapier
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Readiris
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Microsoft Windows 10 / 11, IOS
Details der Systemanforderungen
Windows 10/11 - RAM 512 MB - HD 1 GB ¦ macOS Sierra 10.12 oder später - RAM 512 MB - HD 1 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dB
Batterie
Eingebauter Akku
1 x Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
180 Seiten
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, ICA
Kapazität
500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Seiten/Min. - Farbe - 1200 dpi
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
480 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.5 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
16.6 cm
Transportgewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.