Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-9210142
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02464
EAN/GTIN:
     0095205041569
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Xerox - Festplatte - 500 GB - für Xerox C410
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.9999 cm
Transporttiefe
28.9999 cm
Transporthöhe
16.5999 cm
Transportgewicht
768.3 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox C410
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.