Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi5000 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9210172
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     31826
EAN/GTIN:
     0023942318262
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Verbatim Vi5000 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, KCC, EAC, UKCA
Verpackungsdetails
Hängebox
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
654000 IOPS
4 KB Random Write
725000 IOPS
SSD-Leistung
500 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.