Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TDS-h2489FU-4314-1TB NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9232233
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TDS-H2489FU-4314-1TB
EAN/GTIN:
     4711103080467
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
ECC-RAM
Mit zwei Intel Xeon Silver 4300 Prozessoren und 24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD-Einschüben liefert das QNAP-Flaggschiff unter den NVMe-All-Flash-Speichern, der TDS-h2489FU, hohe zufällige Lese-/Schreib-IOPS für I/O-intensive und latenzempfindliche Anwendungen. Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung zur Verringerung des E/A- und SSD-Speicherverbrauchs, was die Lebensdauer von SSDs bei einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays erheblich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, SnapSync in Echtzeit und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) erfüllt die TDS-h2489FU Ihre Anforderungen an moderne Rechenzentren, Virtualisierung und unternehmenskritische Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
QNAP TDS-h2489FU-4314-1TB - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 1 TB - 25 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.62 cm
Tiefe
71.32 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
21.31 kg ()
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
25 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Trunking, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, 256-Bit-Verschlüsselung, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Apple Time Machine-kompatibel, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung, 6 Lüfter, Terminplaner, Dateistation, Anschluss-Bündelung, SSD-Verkleidung, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), Rsync-kompatibel, Snapshot (Ordner und LUN), Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, McAfee-Schutz, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, integrierter Buzzer, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 25GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, LDAP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Secure Erase, Schnappschuss-Funktion, RADIUS-Support, LDAP-Support
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, ISO 7779, TLS v1.2, TLS, TLS v1.0, TLS v1.1, SSL, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 96 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 x Senkkopfschrauben (für M.2 SSD)
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
467.59 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, VMware vSphere
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
27.6 kg
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 25Gb - SFP28 ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1
Erweiterungssteckplätze
32 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 4.0 x8 ¦ 2 x M.2 2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
1 TB DDR4
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.252,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.481,96*
€ 36.273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.371,35*
€ 36.141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.252,50*
€ 36.000,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.