Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1960h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9232889
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1960HHD-5USB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Barcodescanner Honeywell Xenon Ultra 1960H ist ein Hochleistungsgerät, das für die vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von Barcodes, einschließlich QR-Codes und Data Matrix, präzise zu scannen, bietet er Vielseitigkeit für den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und industrielle Anwendungen. Die robuste Konstruktion des Scanners mit einer Fallhöhe von 1,8 m auf Beton sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch in den schwierigsten Umgebungen. Darüber hinaus ist der Honeywell Xenon Ultra 1960H mit einem antimikrobiellen Schutz ausgestattet, was ihn zur idealen Wahl für Bereiche macht, in denen Hygiene wichtig ist. Seine benutzerfreundlichen Funktionen, wie LED-, Piepser- und Vibrationsbenachrichtigungen bei erfolgreichen Scans, erhöhen die Produktivität und die Zufriedenheit der Benutzer. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und seinem durchdachten Design ist der Barcode-Scanner Honeywell Xenon Ultra 1960H ein wertvolles Werkzeug für Unternehmen, die ihre Abläufe rationalisieren und ihre Effizienz verbessern möchten.
Honeywell Xenon 1960h - Barcode-Scanner - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - feststehend
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.