Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq Pro 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Artikel-Nr.:
     C1002-9249828
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH227K0B-ST
EAN/GTIN:
     4949268623544
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Das interaktive Stift-Display Wacom Cintiq Pro 22 wurde für Profis entwickelt, um einen harmonischen kreativen Prozess zwischen Künstlern und ihrer Arbeit zu ermöglichen. Das Wacom Cintiq Pro 22 ist mit einem Display in Profi-Qualität und dem Wacom Pro Pen 3 ausgestattet, der Leistung mit anpassbarem Komfort verbindet. Jedes Detail des Wacom Cintiq Pro 22 wurde für eine mühelose Harmonie zwischen Künstler und Werkzeug entwickelt. In einer Welt, in der Klarheit und Bewegung nahtlos miteinander verschmelzen, ermöglichen die 120 Hz Bildwiederholrate und die schnelle Reaktionszeit dieses digitalen Zeichentabletts eine Anzeige-Latenz von nahezu Null. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Filme, Spiele und visuelle Effekte so gestalten, dass Sie das Gefühl haben, selbst in der Szene zu sein. Erleben Sie atemberaubend weiche Übergänge, kristallklare Details und einen Grad an Realismus, der Sie mitten ins Geschehen versetzt.
Wacom Cintiq Pro 22 - Digitalisierer mit LCD Anzeige - 47.6 x 26.8 cm - Multi-Touch - elektromagnetisch - 8 Tasten - kabelgebunden - USB-C, HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.2 cm
Tiefe
51.7 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
5 kg
Gerätetyp
Digitalisierer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-C (1,8 m), Kabel USB-C auf USB-A (1,8 m), HDMI-Kabel (1,8 m), Mini-DisplayPort-auf-DisplayPort-Kabel, AC Power Adapter, Stromkabel (1 m), Aufstellung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MASV, ClipStudio Paint Ex, Bluescape, Shapr3D, Harmony 22, Storyboard Pro
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlicher Kugelschreiber, Neigungserkennung, batterielos, 95% Adobe RGB, 99 % DCi-P3, Tastverhältnis von 120 Hz, VESA 100 x 100 mm, Pantone Validated, HDR Gamma Support, 8 ExpressKeys
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Anzahl Tasten
8
Aktive Fläche
47.6 cm x 26.8 cm
Druckbereiche
8192
Schnittstelle
USB-C, HDMI, DisplayPort
Multi-Touch
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 2 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Display / Video - Mini DisplayPort ¦ 1 x USB
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit
12 ms
Native Auflösung
3840 x 2160
Pixelpitch
0.12398 mm
Vertikale Bildwiederholrate
120 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.906,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.147,41*
€ 3.745,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.126,58*
€ 3.720,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.024,17*
€ 3.598,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.964,11*
€ 3.527,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.906,63*
€ 3.458,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.