Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-S250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9264816
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6383C003
EAN/GTIN:
     4528472111544
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon document scanner
Der Canon imageFORMULA DR-S250N Dokumentenscanner wurde für die Anforderungen moderner Büros und Arbeitsgruppen entwickelt. Mit einer Scangeschwindigkeit von 50 Seiten pro Minute und automatischem Duplexdruck sorgt dieser Scanner für eine effiziente Dokumentenverarbeitung. Sein 60-Blatt-Einzug ermöglicht die problemlose Verarbeitung umfangreicher Scanaufträge und eignet sich damit perfekt für stark frequentierte Umgebungen. Der DR-S250N unterstützt eine Vielzahl von Dokumententypen, von Visitenkarten bis hin zu Reisepässen, und bietet damit die Vielseitigkeit, die in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen von heute benötigt wird. Mit fortschrittlichen Anschlussmöglichkeiten wie Gigabit Ethernet und USB 3.2 Gen 1 fügt er sich nahtlos in jeden Arbeitsablauf ein und steigert die Produktivität, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Seine umfassenden intelligenten Funktionen wie die automatische Farberkennung und das Überspringen leerer Seiten rationalisieren den Scanprozess zusätzlich und stellen sicher, dass jeder Scan den hohen Anforderungen an Klarheit und Präzision entspricht.
Canon imageFORMULA DR-S250N - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 216 x 5588 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Drucker, Scannen an FTP, an E-Mail scannen, Scan to Network-Datei
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 5588 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
60 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Reisepass, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Zubehör im Lieferumfang
AC-Netzteil
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.6 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
22 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch Lite, Canon CaptureOnTouch Pro
Erforderliches Betriebssystem
Android, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, IOS, Apple macOS 11 / 12 / 13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
50 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 50 Seiten/Min. - Farbe ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Farbe ¦ 50 Seiten/Min. - Graustufe ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
50 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
50 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Voranzeige-Display, Ultrasonic Double Feed Detection, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Orientation Recognition, Automatische Auflösungseinstellung, Smooth Background, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Character Emphasis, Shadow Cropping, Deskew, Edge Emphasis, Pre-Scan, User Preferences, Folio Mode, Long Document Mode
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.1 cm
Tiefe
26.7 cm
Höhe
24.2 cm
Gewicht
3.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,65*
€ 642,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.