Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Static v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9265099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P64999-B21
EAN/GTIN:
     0190017680927
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für die gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.3 Static Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance MU SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, zugeschnitten auf optimierte Leistung und Lebensdauer mit einem kosteneffizienten Konzept. Sie wurden entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen4 bei ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Nutzung einzusetzen, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern.
HPE Static v2 - SSD - Mixed Use, Mainstream Performance - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
21.92 cm
Tiefe
22.86 cm
Höhe
14.61 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
10 Watt
Leistung
4 KB Random Read
189142 IOPS
4 KB Random Write
158900 IOPS
SSD-Leistung
4380 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use, Mainstream Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.287,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,54*
€ 1.695,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,63*
€ 1.685,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,85*
€ 1.633,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,09*
€ 1.593,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,22*
€ 1.531,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.