Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST24000NM001H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9266178
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST24000NM001H
EAN/GTIN:
     8719706431101
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate Exos X24 ST24000NM001H ist für Speicherlösungen auf Unternehmensebene konzipiert. Diese interne Festplatte verfügt über eine beachtliche Kapazität von 24 TB und eignet sich damit für datenintensive Anwendungen und große Datenspeicheranforderungen. Sie ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt, verfügt über ein heliumversiegeltes Laufwerk und unterstützt den 24x7-Betrieb, um eine gleichbleibende Leistung im Dauerbetrieb zu gewährleisten. Effizienz steht im Mittelpunkt der Seagate Exos X24, mit Funktionen wie der Power Choice Idle Power-Technologie und der PowerBalance Power/Performance-Technologie, die den Stromverbrauch optimieren, was zu Kosteneinsparungen und einer geringeren Umweltbelastung führt. Darüber hinaus bietet die SED-Funktion (Self-Encrypting Drive) der Festplatte eine zusätzliche Sicherheitsebene, die sensible Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Mit einer Datenübertragungsrate von 600 MBit/s und einer internen Datenrate von 285 MBit/s ist die Seagate Exos X24 für die Anforderungen schnelllebiger Unternehmensumgebungen ausgelegt und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf große Datenmengen und verbessert die allgemeine Systemleistung.
Seagate Exos X24 ST24000NM001H - Festplatte - Enterprise - verschlüsselt - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
24 TB
Merkmale
Self-Encrypting Drive (SED), Low Halogen, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.3 Watt (average idle) ¦ 8.9 Watt (Max. Lesen) ¦ 7.1 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.