Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DA85-M Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9267648
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     786C8AA
EAN/GTIN:
     0197029650078
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Soundkarte
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Die digitalen Adapter der Poly DA-Serie sorgen dafür, dass Callcenter-Mitarbeiter:innen von zu Hause oder im Büro aus kristallklar hören können. Mit einfachen USB-A- oder USB-Typ-C ?-Anschlüssen passen sie den Ton an jedes spezifische Poly-Headset an und bieten so eine hohe Gesprächsqualität .
Poly DA85-M - Soundkarte - USB - für Victus by HP Laptop 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion Plus Laptop 14, 16
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
7.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
30 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
Microsoft Teams certified
Audioausgang
Merkmale
SoundGuard Digital Technology
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkenregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN 40L by HP GT21-1026nd ¦ Victus by HP Laptop 15-fa0153ng, 15-fa1014np, 15-fa1504nz, 15-fb0152ng, 16-r0000nu, 16-r0003nu, 16-R0177NG, 16-s0000np, 16-s0002nu, 16-s0004nu, 16-s0015nb, 16-s0155ng, 16-s0175ng, 16-s0180ng ¦ HP Elite x360 1040 G10 Notebook ¦ HP EliteBook 830 G10 Notebook ¦ HP Laptop 14-ep0000nk, 14s-dq5000nk, 15-dw1068nf, 15-fc0001nk, 15-fc0133ng, 15-fc0656nz, 15s-eq1097nl, 15s-eq2101nl, 15s-eq2103nf, 15s-eq3000nk, 15s-eq3001nk, 15S-FQ2003NK, 15S-FQ2004NK, 15s-fq2735TU, 15s-fq5014nf, 15s-fq5018np, 15s-fq5152ng, 17-cn1950nd, 17-cn2007nq, 17-cn3156ng, 17-cn3432ng, 17-cn3456ng, 17-cp1172ng, 17-cp1455ng, 17-cp2134ng, 17-cp3166ng ¦ HP Pavilion Aero Laptop 13-be2075ng ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh1000nu, 14-eh1001no, 14-eh1001nu, 14-ey0025nd, 14-ey0026nd, 16-ab0060nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek1524nz, 15-er1534nz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Headset - Quick Disconnect, 4-polig ¦ 1 x USB - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.