Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro QG241Y M3bmiipx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9268807
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QQ1EE.301
EAN/GTIN:
     4711121632372
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der Monitor Acer Nitro QG241Y M3bmiipx bietet ein beeindruckendes 24-Zoll-Full-HD-Display (1080p), das dank 99 % sRGB-Farbraum und HDR10-Unterstützung leuchtende Farben und scharfe Details liefert und so Ihr Spielerlebnis verbessert. Gamer werden das flüssige Gameplay zu schätzen wissen, das durch AMD FreeSync Premium, eine hohe Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und eine schnelle Reaktionszeit von 0,5 ms ermöglicht wird. So wird sichergestellt, dass rasante Action flüssig aussieht, ohne dass es zu störendem Screen Tearing oder Stottern kommt. Die IPS-Technologie des Monitors sorgt für weite Betrachtungswinkel, sodass das Spiel unabhängig von der Sitzposition großartig aussieht. Die Technologien Low Blue Light und Flicker-less von Acer reduzieren die Belastung der Augen bei langen Gaming-Sessions und sorgen für hohen Komfort. Darüber hinaus verbessern die Technologien Black Boost und Super Sharpness die Sichtbarkeit und Detailgenauigkeit, so dass jede Szene noch realistischer wirkt. Das Acer Nitro QG241Y M3bmiipx bietet sowohl Gelegenheitsspielern als auch Wettkampfspielern die Leistung und die Funktionen, die sie benötigen, um das Beste aus ihren Spielen herauszuholen.
Acer Nitro QG241Y M3bmiipx - QG1 Series - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - IPS - 250 cd/m² - HDR10 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.57 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Super Sharpness-Technologie, Black Boost-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + FRC Color Depth, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms, 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.03 cm x 24.01 cm x 41.33 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.28 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
MPR II
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 24.01 cm - Höhe: 41.33 cm - Gewicht: 3.57 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 6.53 cm - Höhe: 32.32 cm - Gewicht: 3.12 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.