| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9268901 Herst.-Nr.: CT2000T500SSD5 EAN/GTIN: 0649528940001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Crucial T500 von Micron Technology ist ein bedeutender Fortschritt in der internen Festplattentechnologie. Dieses Solid State-Laufwerk wurde für diejenigen entwickelt, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erwarten. Es unterstützt die Microsoft DirectStorage-API und ermöglicht schnellere Ladezeiten für Spiele und Anwendungen. Die PCI Express 4.0 (NVMe)-Schnittstelle ermöglicht hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und macht dieses Laufwerk zur ersten Wahl für Enthusiasten und Profis gleichermaßen. Die Crucial T500 ist mit Triple-Level-Cell (TLC) NAND-Flash-Speicher ausgestattet, der nicht nur schnell, sondern auch langlebig ist und eine verlässliche Speicherlösung für alle Arten von Daten bietet. Der M.2-Formfaktor gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Laptops und Desktops und bietet einen nahtlosen Upgrade-Pfad zur Verbesserung der Systemleistung. Ob für Spiele, die Erstellung von Inhalten oder den täglichen Gebrauch - die Crucial T500 bietet Geschwindigkeit und Langlebigkeit. Crucial T500 - SSD - 2 TB - intern - PCIe 4.0 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Microsoft DirectStorage API Support | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | ![](/p.gif) | NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | Leistung | Interner Datendurchsatz | 7400 MBps (lesen)/ 7000 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | 4 KB Random Read | 1180000 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 1440000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Acronis True Image |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Kühlkörper, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 2000 gb, internes ssd, interne ssd 2tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |