Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio P21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9269167
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     760Q9AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029372833
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Poly Studio P21 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1000:1 - USB - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Color Correction Technology (CCT), kapazitive Touch-Controller
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
57.5 cm x 18.8 cm x 47.8 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.25 mm
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Englisch / Europa
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C mit USB-A Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Standfuß, Lens Desktop Coaster
Kennzeichnung
RoHS
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.8 Watt
Stromverbrauch (max.)
50 Watt
Stromverbrauch (typisch)
35 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS 10.15 oder später
Mitgelieferte Software
Poly Lens management software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Empfindlichkeit
-26 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.81 kg
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
ePTZ, 80° Sichtfeld, Manual Pan-Tilt-Zoom, Low Light Performance, integrierte Kameraabdeckung, True Color Images
Digitales Zoom
4
Max. Videoauflösung
1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,37*
€ 606,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.