Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA GeForce RTX 4080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA GeForce RTX 4080
Artikel-Nr.:
     C1002-9269721
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61L97221
EAN/GTIN:
     4571592767115
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
NVIDIA GeForce RTX 4080 - Grafikkarten - GeForce RTX 4080 - 16 GB GDDR6X - PCIe 4.0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI - braune Box - für ThinkStation P3 30GS
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
NVIDIA Ampere GPU-Technologie, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, Tensor Kerne der 4. Generation, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, Nvidia Broadcast, Resizable BAR, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-Sync-fähig, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA NVLink Technologie, 8. Gen. NVIDIA Encoder, 5. Gen. NVIDIA Decoder, AV1 Decode-Support, Unterstützung für AV1-Codierung, Nvidia CUDA-Technologie, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL 4.6
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
CUDA-Kerne
9728
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4080
VR-Unterstützung
Ja
Schnittstellendetails
3 x DisplayPort ¦ HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
4.841 cm
Tiefe
32.2 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
1.8 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
320 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA GeForce Experience
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
49 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Kennzeichnung
RCM, BSMI, FCC, ICES, KCC, cULus, VCCI, HDCP 2.3
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
90 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11
Erfoderliche Leistungsversorgung
750 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P3 30GS
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6X SDRAM
Grösse
16 GB
Busbreite
256-bit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,75*
€ 1.715,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,03*
€ 1.714,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,18*
€ 1.706,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,74*
€ 1.700,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,30*
€ 1.692,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.