Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Hydro X Series MP700 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9270268
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP700PHX
EAN/GTIN:
     0840006675136
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Erleben Sie die Leistung von PCIe Gen 5-Speicher mit wassergekühltem Block in Ihrem System, mit unglaublichen sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten über die NVMe 2.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite.
CORSAIR Hydro X Series MP700 PRO - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 2.0, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
XM2 Wasserblock
Stromversorgung
Energieverbrauch
85 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
12400 MBps (lesen)/ 11800 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.