Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero B278K bemiqprcuzx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9270457
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB8EE.010
EAN/GTIN:
     4711121619854
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der Acer Vero B278K Monitor wurde entwickelt, um die Anforderungen von Profis und Enthusiasten gleichermaßen zu erfüllen. Er bietet ein 27-Zoll 4K UHD (2160p) Display, das visuelle Inhalte mit atemberaubender Klarheit und Farbgenauigkeit zum Leben erweckt. Mit HDR10-Unterstützung und einem sRGB-Farbraum von 99 % liefert er ein lebendiges, originalgetreues Seherlebnis. Neben seiner beeindruckenden Optik ist dieser Monitor auf Komfort und Produktivität ausgelegt. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB-C, erleichtern den Anschluss an eine Vielzahl von Geräten, während der integrierte USB 3.2-Hub eine nahtlose Integration von Peripheriegeräten ermöglicht. Das ergonomische Design mit Höhen-, Pivot-, Schwenk- und Neigungsverstellung sorgt für Komfort bei längerer Nutzung. Darüber hinaus ist der Acer Vero B278K mit AMD FreeSync Technologie, einem dynamischen Kontrastverhältnis von 100.000.000:1 und einer schnellen Reaktionszeit von 4 ms ausgestattet, die Verzögerungen und Geisterbilder für ein reibungsloses Seherlebnis minimiert. Mit seiner ENERGY STAR-Zertifizierung und EPEAT Silver-Konformität unterstützt er außerdem eine umweltfreundlichere Zukunft. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, dieser Monitor ist eine vielseitige Wahl, die Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit vereint.
Acer Vero B278K bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), an 3 Seiten ohne Blende, 598 x 336 mm aktiver Displaybereich
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon-Array, USB 3.2 Hub, Webcam
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.16 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C 3.1 ¦ LAN (RJ-45) ¦ Audio Line-Out ¦ USB 3.2 Gen 2 Upstream ¦ USB Downstream (Typ B)
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
Einstellbare Webcam, IR-Sensor
Sensorauflösung
5 Megapixel
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,91*
€ 505,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,04*
€ 504,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,85*
€ 482,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.