Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming U32G3X/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9270978
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U32G3X/BK/EUR
EAN/GTIN:
     4038986111430
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Mit dem G-Sync-kompatiblen Monitor U32G3X/BK können Sie Ihre Gaming-Abenteuer auf ein neues Niveau heben. Er bietet ein beeindruckendes 31,5-Zoll-Display mit einer atemberaubenden 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160.
AOC Gaming U32G3X/BK - LED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 144 Hz - IPS - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.79 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Crosshair Display, PBP, Motion Blur Reduction, Game Color Mode, AOC Low-Blue Technology, Dial Point, an 3 Seiten rahmenlos, AOC Flicker-Free Technology, FPS-Counter, Shadow Control, PIP-Support, lokales Dimmen in 16 Zonen
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
OSD-Sprachen
Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.53 cm x 25.88 cm x 58.71 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 144 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 144 Hz
Ppi
139
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Farbraum
122% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
40 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
65 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.53 cm - Tiefe: 25.88 cm - Höhe: 58.71 cm - Gewicht: 7.79 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.53 cm - Tiefe: 25.88 cm - Höhe: 45.71 cm - Gewicht: 7.79 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.53 cm - Tiefe: 4.76 cm - Höhe: 42.18 cm - Gewicht: 6.41 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
90.5 cm
Transporttiefe
20.4 cm
Transporthöhe
52.8 cm
Transportgewicht
10.89 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3.5/+21.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,59*
€ 618,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,06*
€ 616,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,63*
€ 614,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.