Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Plus Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology HAT3310-8T Interne Festplatte 3.5" 8 TB SATA
Synology HAT3310-8T Interne Festplatte 3.5" 8 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-9273012
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3310-8T
EAN/GTIN:
     4711174725571
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Synology Plus Series - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
8 TB
Merkmale
Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technische Unterstützung und Hardwaretausch - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.41 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 5.61 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
260 MBps
Zuverlässigkeit
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.