Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Plus Series HAT3310-12T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9273013
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3310-12T
EAN/GTIN:
     4711174725588
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässige Festplatte, die speziell für Synology-Systeme in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt wurde.
Synology Plus Series HAT3310-12T - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
12 TB
Merkmale
Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technische Unterstützung und Hardwaretausch - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.85 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 3.3 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
281 MBps
Zuverlässigkeit
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.