Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9273014
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1000041521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Blue-ray Drives
Blue-ray Laufwerk
Sony PlayStation - Laufwerk - DVD±RW / BD-ROM - Plug-in-Modul - weiß - für PlayStation 5 Slim Digital Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
BD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abdeckung, Standfüße
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW / BD-ROM
Medienzuführungstyp
Einschubschlitz
Unterstützte Medientypen
DVD-ROM, BD-ROM, BD-ROM UHD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.