Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo THINKSYSTEM M.2 PM9A3 960GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Lenovo THINKSYSTEM M.2 PM9A3 960GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9274563
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90102
EAN/GTIN:
     0889488705986
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Die ThinkSystem PM9A3 Read Intensive NVMe Solid-State Drives (SSDs) sind universell einsetzbare und dennoch leistungsstarke NVMe-SSDs. Sie wurden für mehr Leistung und Ausdauer in einem kostengünstigen Design entwickelt und unterstützen eine breitere Palette von Arbeitslasten.
Samsung PM9A3 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 960 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
32-lagige V-NAND-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RCM, C-UL-US
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.5 Watt (Lesen) ¦ 6.5 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 10-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
20 µs
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
550000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
SSD-Leistung
1752 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,91*
€ 773,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,91*
€ 762,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,94*
€ 749,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,73*
€ 689,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.