Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
165Hz Monitor
>
Artikel
CORSAIR XENEON 315QHD165
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9274710
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CM-9020007-PE
EAN/GTIN:
0840006675075
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Der CORSAIR XENEON 315QHD165 Monitor wurde entwickelt, um Ihr Seh- und Spielerlebnis zu verbessern. Mit seiner QHD-Auflösung liefert er detaillierte und scharfe Bilder, die jede Szene noch fesselnder machen. Der Monitor unterstützt eine breite Farbskala mit 1,07 Milliarden Farben und sorgt so für lebendige und naturgetreue Bilder. Die Technologien AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-SYNC Compatible sorgen zusammen mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms für ein reibungsloses Gameplay. Ob Sie nun spielen, kreativ arbeiten oder Ihre Lieblingsinhalte genießen, der CORSAIR XENEON 315QHD165 bietet die Leistung und die Funktionen, die Sie benötigen. Sein ergonomisches Design mit einstellbarer Höhe, Dreh- und Neigefunktion sorgt für Komfort bei langen Sessions und macht ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Setup.
CORSAIR XENEON 315QHD165 - LCD-Monitor - Gaming - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit Zero Dead Pixel Guarantee
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, HDR (High Dynamic Range), ultra thin bezel design
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
8 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1200:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR10
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 10
Farbraum
98.5% DCI-P3, 100% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
Zero Dead Pixel Guarantee
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
DisplayPort-Kabel - 1.5 m ¦ HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
CORSAIR iCUE
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
gaming monitor 1ms
,
165 hz monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,33*
€ 488,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,82*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen