Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9275411
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36076
EAN/GTIN:
     4571591331270
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
ThinkPad 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD Gen3 ist eine gute Wahl, um Ihr ThinkPad und ThinkCentre Gerät aufzurüsten. Sie ist für ausgewählte ThinkPad Notebooks und ThinkCentre Desktops mit einem Jahr Garantie geeignet.
Lenovo Gen3 - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkPad P14s Gen 4; P16s Gen 2; P16v Gen 1; T14 Gen 4; T14s Gen 4; T16 Gen 2; X13 Gen 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Performance
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, cULus, KC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5100 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
120 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 21HF, 21HG ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 21HK, 21HL, 21K9, 21KA ¦ Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 21FE, 21FF ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 21HD, 21HE, 21K3, 21K4 ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 21F6, 21F7, 21F8, 21F9 ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 21HH, 21HJ, 21K7, 21K8 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 21HM, 21HN ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 21HQ, 21HR ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 21EX, 21EY, 21J3, 21J4 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 21F2, 21F3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,46*
€ 518,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.