Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T5 Evo MU-PH4T0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Samsung MU-PH4T0S 4 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9275595
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PH4T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806094905410
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung T5 Evo MU-PH4T0S - SSD - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
102 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Stoßfest, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), Dynamic Thermal Guard protection
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS2, EAC, RCM, BIS, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
460 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.