Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER DS72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9276230
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBUC3S72V1K
EAN/GTIN:
     4713436155416
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte DS72 von Silicon Power kombiniert Haltbarkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit zu einer zuverlässigen Speicherlösung. Ihr tragbarer M.2 2280-Formfaktor macht sie zum idealen Begleiter für Profis unterwegs, während das innovative Flip-Cap-Design dafür sorgt, dass der USB-Anschluss geschützt bleibt. Mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von 10,0 Gbit/s dank USB 3.2 Gen 2 genießen Nutzer schnellen Dateizugriff und nahtlose Datenübertragung. Die Kompatibilität des Laufwerks sowohl mit USB-C- als auch mit USB-Typ-A-Anschlüssen erhöht seine Flexibilität, sodass es an eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden kann. Außerdem sorgt die robuste Konstruktion aus Aluminium und Gummi dafür, dass es den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gewachsen ist. Egal, ob Sie im Büro oder im Außendienst arbeiten, die DS72 ist so ausgestattet, dass sie Ihre Datenspeicheranforderungen in einem breiten Betriebstemperaturbereich erfüllt.
SILICON POWER DS72 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - M.2 2280 - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
21.3 mm
Tiefe
80.9 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
15.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Flip Cap Design
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 850 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Recuva File Recovery
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.3.x oder höher, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, Apple iOS 13 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.