Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TBS-H574TX NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9276973
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TBS-H574TX-I5-16G
EAN/GTIN:
     4711103084519
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Puffer (Laborbedarf)
Der QNAP TBS-H574TX NAS-Server zeichnet sich durch seine robusten Sicherheitsfunktionen aus, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung und FIPS 140-2-Konformität, wodurch Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Mit einem Intel-Prozessor, der eine Turbogeschwindigkeit von bis zu 4,5 GHz erreicht, ist er für die effiziente Bewältigung datenintensiver Aufgaben ausgelegt und eignet sich somit für Unternehmen, die effiziente Computerlösungen benötigen. Dieser NAS-Server unterstützt eine breite Palette von RAID-Konfigurationen und bietet somit Flexibilität bei der Datenspeicherung und -sicherung. Seine fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen, wie Thunderbolt 4, 10-Gigabit-Ethernet und HDMI-Ausgang, bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten, um die Anforderungen verschiedener professioneller Umgebungen zu erfüllen. Darüber hinaus ist er mit umfassenden Netzwerkdiensten und Fernverwaltungsprotokollen ausgestattet, die eine nahtlose Netzwerkintegration und -verwaltung ermöglichen. Ob für sichere Datenspeicherung, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung oder effizientes Datenmanagement - das QNAP TBS-H574TX wurde entwickelt, um die kritischen Anforderungen der heutigen IT-Umgebungen zu erfüllen.
QNAP TBS-H574TX - NAS-Server - 5 Schächte - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, 60 Hot Spare - RAM 16 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
2.24 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 5 (Max)
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, Reset-Taste, 2 Lüfter, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, USB-Kopie durch eine Berührung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Windows ODX, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, integrierter Buzzer, QmailAgent, QuWAN, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkomma-Einheit, Fibre Channel Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, Media Streaming Add-on, Secure Erase, QVPN Service, Encryption Engine
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, IPv4, IPv6, WireGuard, QBelt, QuFTP, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
46 Watt
Gestellte Leistung
120 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.1.3 / QTS 5.1.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID 60 Hot Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap
Schnittstellen
1 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 1 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
5 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 3.0 x2 ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x M.2 2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt)
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core i5 1340PE
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.495,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,81*
€ 1.856,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,47*
€ 1.848,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,94*
€ 1.802,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,72*
€ 1.787,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,36*
€ 1.779,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.