Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H1677AXU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9276981
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H1677AXU-RP-R7-32G
EAN/GTIN:
     4711103084656
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Der QNAP TS-H1677AXU-RP wurde für robuste Leistung und Zuverlässigkeit in netzwerkgebundenen Speicherlösungen entwickelt. Mit einem leistungsstarken Ryzen 7-Prozessor und 32 GB DDR5-SDRAM unterstützt dieser NAS-Server Operationen mit hohem Durchsatz und eignet sich somit für anspruchsvolle Datenumgebungen. Das Gerät verfügt über 16 Hot-Swap-fähige Einschübe, die eine flexible und einfache Erweiterung der Speicherkapazität auf bis zu 308 TB ermöglichen. Mit fortschrittlichen RAID-Funktionen gewährleistet er Datenintegrität und Zuverlässigkeit und bietet gleichzeitig umfangreiche Netzwerkoptionen, einschließlich Unterstützung für 10-Gigabit-Ethernet für schnelle Datenübertragungen.
QNAP TS-H1677AXU-RP - NAS-Server - 16 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.22 cm
Tiefe
55.08 cm
Höhe
13.13 cm
Gewicht
15.64 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 3 x 60 mm Lüfter, Summer
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 16 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Encryption Engine, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, VJBOD Cloud, iSCSI Service, Fibre Channel Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, EXT4-Dateisystem, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Secure Erase, SSD-Verkleidung, SSD life estimation, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Cache RAID, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), External RAID Device Management, Dateistation, Object Storage, FTP-Server, domain security, Domain Controller, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Windows ACL, Resource Monitor, Smart Fan, Plan ein/aus, Virtual Switch, Anschluss-Bündelung, VLAN-Unterstützung, DHCP-Server, security counselor, malware remover, 2-step verification, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, firewall, Windows ODX, Qsync, HybridMount, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Hyper Data Protector, Boxafe, Qsirch, QuMagie, Virenschutz-Analyse, QVPN Service, HD Station, LDAP server, SQL Server, Qfiling, Media Streaming Add-on, QmailAgent, QuWAN, DA Driver Analyzer, RADIUS-Unterstützung, Reset-Taste, FXP-Unterstützung
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6, PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt, QuFTP, FTP, SFTP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPs, Telnet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SFTP, TFTP, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS
Leistung
Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 1024 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 5000 - (mit max. Speicher)
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Apple File Protocol (AFP), FTP, Server Message Block (SMB), Microsoft CIFS, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.3, TLS 1.1, TLS 1.2
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Netzkabel, 64 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 64 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS 10.10 oder später, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.1.3 / QTS 5.1.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
22.08 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 3 x PCI Express 4.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR5
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen 7
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.3 GHz
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.151,80*
€ 4.940,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.146,76*
€ 4.934,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.131,40*
€ 4.916,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.123,59*
€ 4.907,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.122,68*
€ 4.905,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST18000NE000
ab € 315,46*
Zubehör
Seagate
ST4000NE001
ab € 94,24*
Zubehör
Western Digital
WD2005FBYZ
ab € 102,00*
Zubehör
Western Digital
WD201KFGX
ab € 387,50*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 123,37*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 254,47*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 459,35*
Zubehör
Western Digital
0B36039
ab € 159,86*
Zubehör
Western Digital
HUS726T4TALA6L4
ab € 135,10*
Zubehör
Western Digital
WD241KRYZ
ab € 554,49*
Zubehör
QNAP
CAB-DAC15M-SFPP
ab € 39,15*
Zubehör
QNAP
CAB-DAC30M-SFPP
ab € 51,70*
Zubehör
QNAP
QXG-10G2SF-X710
ab € 173,95*
Zubehör
QNAP
QXG-10G2T-X710
ab € 252,16*
Zubehör
QNAP
QXG-25G2SF-CX6
ab € 343,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.