Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6815P DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9277028
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWK11.001
EAN/GTIN:
     4711121443725
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer H6815P - DLP-Projektor - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
3.1 kg
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.98-2.02
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
10000:1 (dynamisch)
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
4K2K - 3840 x 2160
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,65*
€ 878,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,69*
€ 861,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,03*
€ 850,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,76*
€ 837,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,79*
€ 816,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.