Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Z36 Rollen-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9277049
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4276V936
EAN/GTIN:
     8714574678955
Suchbegriffe:
Großformat Scanner
großformat scanner canon
großformat scanner
44-Zoll-Großformat-Multifunktionsdrucker mit verbesserten Lösungen für die Medienverwaltung und den Workflow für schnelles Drucken und Scannen.
Canon Z36 - Rollen-Scanner - max. Tastweite: 36" - 1200 dpi - USB 3.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Rollen-Scanner - feststehend
Farbe
Schwarz
Schnittstellentyp
USB 3.0, Gigabit LAN
Max. unterstützte Dokumentgröße
Rolle (96,5 cm)
Max. Tastweite
36"
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
965 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CB
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierungsziel, 15,6" Systemsteuerung, 2 Papierführungen, 3 Dokumentenrückführungen
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, SmartWorks MFP 6
Scanner
Optische Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
SingleSensor technology
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Abmessungen und Gewicht
Breite
105.6 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
7.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
4 x USB 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ Gigabit LAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.347,94*
€ 3.984,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.318,43*
€ 3.948,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.221,45*
€ 3.833,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.167,56*
€ 3.769,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.141,30*
€ 3.738,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.