Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LM24 Rollen-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9277051
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4276V940
EAN/GTIN:
     8714574678924
Suchbegriffe:
Großformat Scanner
LED-Drucker
großformat scanner canon
großformat scanner
Canon LM24 - Rollen-Scanner - max. Tastweite: 24" - 600 dpi x 600 dpi - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Rollen-Scanner - feststehend
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße
Rolle (66,04 cm)
Max. Tastweite
24"
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
660.4 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CB
Enthaltene Kabel
1 x RJ-45-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierungsziel, 2 Füße, Montagehalterungen, 2 Papierführungen, Dokumentenrückführung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - Intel Core Duo - 2.8 GHz - RAM 2 GB - HD 20 GB
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
SingleSensor technology, 3"-Touchscreen-Display
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Abmessungen und Gewicht
Breite
93.5 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
5.28 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.431,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,59*
€ 1.842,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,79*
€ 1.838,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,29*
€ 1.790,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,85*
€ 1.750,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,87*
€ 1.703,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.