| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9277973 Herst.-Nr.: 860P8AA#ABD EAN/GTIN: 0197497587579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profitieren Sie mit diesem Paket aus Wireless-Tastatur und -Maus von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und intelligenter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen und präzisem Tracking Ihrer Maus. Dieses Paket enthält Recyclingmaterialien und lässt sich mühelos reinigen und desinfizieren. HP 655 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | ![](/p.gif) | Schnittstelle | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 42.822 cm x 11.547 cm x 1.806 cm / 430 g ¦ Maus: 6.995 cm x 12.028 cm x 4.139 cm / 90 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, FCC, ICES, cULus, EAC, RCM, Ukraine | Batterie | Typ | Typ AAA | ![](/p.gif) | Installierte Anzahl | 2 | Eingabegerät | Typ | Kabellos | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Nummernblock | ![](/p.gif) | Lokalisierung und Layout | QWERTZ Deutsch | ![](/p.gif) | Region | Deutschland | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 4.7 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 15.6 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 53.7 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 860 g | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 | Zeigegerät | Typ | Maus - kabellos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, funk maus mit tastatur hp, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |