Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9278338
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD241KRYZ
EAN/GTIN:
     0718037903040
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Passen Sie den Speichermix Ihres Unternehmens an Ihre spezifischen Anforderungen an - mit einem umfassenden Portfolio an WD Gold-Festplatten der Unternehmensklasse mit Kapazitäten von 1 TB bis 24 TB, mit OptiNAND-Technologie in 20 TB, 22 TB und 24 TB. Diese äußerst zuverlässigen Lösungen für anspruchsvolle Speicherumgebungen bieten bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF, Vibrationsschutztechnologie und einen geringen Stromverbrauch dank HelioSeal-Technologie (für 12 TB und mehr). Die WD Gold SATA HDDs wurden speziell für den Einsatz in Rechenzentren und Speichersystemen der Enterprise-Klasse entwickelt und bieten die erstklassige Leistung, die Sie von Western Digital-Festplatten erwarten.
WD Gold - Festplatte - Enterprise - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.16 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
2.61 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
24 TB
Merkmale
HelioSeal, Advanced Format 512e, vibrationsbeständig
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.8 Watt (aktiv) ¦ 5.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
298 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,10*
€ 699,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,49*
€ 696,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.