Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2TMTE400S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9281921
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE400S
EAN/GTIN:
     0760557864684
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Transcend TS2TMTE400S, ein Solid-State-Laufwerk, das Ihre Datenspeicherung und Ihren Datenzugriff verbessert. Mit einer großzügigen Kapazität von 2 TB erfüllt es alle Ihre Speicheranforderungen, von großen Multimediadateien bis hin zu umfangreichen Softwarebibliotheken. Die beeindruckenden internen Datenraten des Laufwerks von bis zu 2000 MB/s beim Lesen und 1700 MB/s beim Schreiben sorgen dafür, dass Sie weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit Arbeiten verbringen. Die Festplatte ist mit 3D-NAND-Technologie, fortschrittlicher LDPC-Fehlerkorrektur und einem SLC-Cache ausgestattet, die alle zusammen die Leistung und Datenintegrität verbessern. Die PCI Express 3.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle bietet nicht nur Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen, sondern auch schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Darüber hinaus ist die bemerkenswerte MTBF von 2.000.000 Stunden ein Beweis für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ob für den professionellen Einsatz oder die private Speicherung, die Transcend TS2TMTE400S ist eine robuste Lösung, die verspricht, Ihre Daten sicher und zugänglich zu halten.
Transcend TS2TMTE400S - SSD - 2 TB - intern - M.2 2242 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
140000 IOPS
4 KB Random Write
250000 IOPS
SSD-Leistung
800 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.21
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.