Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS M43 Series M4318-PLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9282065
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02834-001
EAN/GTIN:
     7331021085060
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Diese unauffällige Fischaugenkamera wurde für die Überwachung von Bussen optimiert und liefert bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder. Sie bietet integrierte Cybersicherheitsfunktionen und Unterstützung für fortschrittliche Analysen auf Basis von Deep Learning on the Edge.
AXIS M43 Series M4318-PLR - Netzwerk-Panoramakamera - Fischauge - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 12 MP - 2992 x 2992 - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Fischauge
Breite
14.9 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
860 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Panoramakamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Zubehör im Lieferumfang
Kabeldichtringe, Steckerschutz, Deckel für Kabelöffnung, Klemmenleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Kennzeichnung
CSA, UL, cUL, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2, KC, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, EN 61547, EN 50155, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, BFR-frei, EN 55032 Class A, IEC/EN 62471, ISO 21207 method B, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, JEDEC, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, ECA, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 62262 IK10, UN ECE R118, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), UKCA, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CFR free, EN 63000:2018, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEC TR 60721-4-5 Class 5M3, ECE R10 Rev.06, REACH 1907/2006/CE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
6.4 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, NAS-Ready, Lightfinder-Technologie, aktiver Manipulationsalarm, digitale PTZ-Funktion, IR korrigiertes Objektiv, variable Bitrate, OptimizedIR, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Sharpdome-Technologie, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, Forensic WDR, Gefährdungszone, 3D digitale Lärmminderung, Erkennung von Menschen, 180°-Panoramablick, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Gehäuse aus Polycarbonat, 2D digital noise reduction (DNR), Erkennung von Fahrzeugfarbe, Tag/Nacht-Grenzwert, Komprimierung, polygonePrivatzonen-Maskierung, 360°-Panoramaaufnahme, ONVIF (Profile M) Support, Objekt hält in Erkennungsbereich, AXIS Object Analytics, Multi-Bitrate (MBR), Deep Learning Processing Unit (DLPU), dynamische Textüberlagerung, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Digital Roll
RAM
2 GB
Flash-Speicher
8 GB
Belichtungsbereich
0.5 Sek - 1/8100 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
384 x 288, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3840 x 2160, 160 x 160, 2992 x 2992, 2880 x 2880, 256 x 144, 512 x 288, 192 x 72, 3584 x 2688, 3200 x 1200
Mindestbeleuchtung
0.19 Lux - Farbe - F2.2 - 50 IRE ¦ 0.04 Lux - S/W - F2.2 - 50 IRE
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2992 x 2992
Infrarrotabstand
15 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS, MDNS
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
12 MP PS RGB CMOS 11 mm (1/2.3")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus
PEAP, TLS 1.2, TLS 1.3, EAP-TLS, MSCHAPv2
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
1.2 mm
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Objektiv-Irisblende
F/2.2 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
182
Vertikales Blickfeld (Grad)
182
Weitere Suchbegriffe: axis domekamera, ip-kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,71*
€ 1.117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,48*
€ 1.103,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 924,98*
€ 1.100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,54*
€ 1.060,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,59*
€ 1.026,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,53*
€ 975,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.