Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology 2.5" Disk Tray (R5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9282580
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     2.5 DRIVE TRAY (R5)
EAN/GTIN:
     4711174728312
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Das Synology 2,5"-Laufwerkfach (R5) ist ein unverzichtbares Zubehör für alle, die ihre Speicherkapazitäten erweitern möchten. Es wurde mit Präzision gefertigt und bietet eine perfekte Passform für 2,5"-Laufwerke, was eine problemlose Installation gewährleistet. Dieser Festplattenträger ist mit ausgewählten Synology-Modellen kompatibel und damit eine vielseitige Lösung für die Aufrüstung Ihres Speichersystems. Egal, ob Sie als Profi mehr Platz für Ihre Projekte benötigen oder als Privatanwender Ihr Speichersystem erweitern möchten, das Synology Disk Tray (R5) bietet eine zuverlässige und unkomplizierte Möglichkeit, Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Synology 2.5" Disk Tray (R5) - Festplattenfach - 2.5"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.9 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
120 g
Produkttyp
Festplattenfach
Bay-Kompatibilität
2.5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.