Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar E6 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9282678
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LPAE06N-RNBNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Lexar E6-Speichergehäuse wurde entwickelt, um Ihre Solid-State-Laufwerke mit seinem robusten Aluminiumgehäuse und seinem Wärmeableitungsdesign zu verbessern und zu schützen. Diese externe Speicherlösung unterstützt eine breite Palette von M.2-Formfaktoren (2230/2242/2260/2280) und ist damit eine vielseitige Wahl für die Aufrüstung Ihres Speichers. Mit seiner USB-C 3.2 (Gen 2)-Schnittstelle bietet das Lexar E6 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und sorgt so für schnelle und effiziente Dateiübertragungen. Das Gehäuse ist außerdem mit einem abnehmbaren USB-C-auf-USB-C-Kabel ausgestattet, das flexible Anschlussmöglichkeiten bietet. Die Plug-and-Play-Konformität und die USB-Bus-Stromquelle vereinfachen den Einrichtungsprozess und ermöglichen den sofortigen Einsatz. Egal, ob Sie ein professioneller Anwender sind, der eine zuverlässige Speichererweiterung benötigt, oder ein Gelegenheitsnutzer, der ein robustes SSD-Gehäuse sucht, das Lexar E6 erfüllt eine breite Palette von Speicheranforderungen.
Lexar E6 - Speichergehäuse - M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) - USB-C 3.2 (Gen 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Host-Bus
USB-C 3.2 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, Gummidämpfer, wärmeabführendes Aluminiumgehäuse
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - abnehmbar
Zubehör im Lieferumfang
Schlüsselband
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card (PCIe NVMe & SATA)
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.4 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
59 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2)
Schnittstellen
1 x SATA 5Gb/s / PCIe (NVMe) - M.2 B+M/M Key
Einschübe
1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.